testo 735-2 - Instrument de măsurare a temperaturii (3 canale)

Cod articol: 0563 7352
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 7352
EAN / GTIN 4029547004988
Număr producător 0563 7352
L-Număr L40550 116

Descriere

Descriere:

Termometrul digital multicanal testo 735-2 este utilizat într-o mare varietate de domenii diferite. Acest lucru nu este cu adevărat surprinzător, având în vedere că poate măsura temperatura de suprafață, a aerului și a miezului unei întregi game de medii cu o precizie de până la 0,05 °C, folosind senzori de imersie/penetrare Pt de înaltă precizie. Și pentru că poate fi conectat fără fir la până la alți trei senzori de temperatură externi, ale căror citiri sunt apoi transmise pe afișaj, ceea ce obțineți în final nu este un aparat de măsură cu 3, ci unul cu 6 canale!
  • O selecție largă de senzori, rezultate de măsurare precise pe până la 6 canale
  • Termometrul multicanal testo 735-2 are un punct de conectare pentru un senzor Pt100 de înaltă precizie și două puncte de conectare pentru senzori cu termoelemente rapide de tip K, T, J și S. În total, 6 senzori, dintre care 3 senzori de temperatură fără fir, pot fi conectați la aparat și afișați pe afișaj. Este disponibilă o selecție largă de senzori de imersie, de penetrare și de suprafață pentru a vă ajuta să efectuați măsurători rapide și precise ale temperaturii pe o varietate de suprafețe și medii diferite
  • Senzorul de imersie/penetrare Pt100 de înaltă precizie, disponibil opțional, are o precizie de sistem de 0,05 °C și o rezoluție de 0,001 °C. Prin urmare, termometrul testo 735-2 este ideal pentru utilizarea ca etalon de lucru
  • Măsurați, salvați și analizați măsurătorile de temperatură - pentru diferite profiluri de utilizator
  • Termometrul digital multicanal testo 735-2 nu numai că vă permite să efectuați măsurători rapide și precise ale temperaturii, dar vă permite și să salvați până la 10 000 de citiri, să creați până la 99 de locuri de măsurare și să oferiți mai multe profiluri de utilizator
  • În plus, puteți salva protocoale individuale sau serii de măsurători pentru fiecare site de măsurare și puteți selecta dintr-un ciclu de memorie cuprins între 0,5 secunde și 24 de ore. Software-ul pentru PC din pachet vă permite să salvați și să analizați datele de măsurare sub formă de tabel sau grafic. Și, nu în ultimul rând, imprimanta rapidă testo, disponibilă opțional și conectată fără fir, poate fi utilizată pentru a vă oferi dvs. și clienților dvs. imprimarea datelor la fața locului
  • Termometrul multicanal testo 735-2 nu este doar precis, ci și practic
  • Termometrul testo 735-2 vă poate furniza valori Delta T, minime, maxime și medii și le prezintă pe un afișaj retroiluminat, ceea ce facilitează citirea lor în medii întunecate și în condiții de iluminare slabă. În plus, acesta are o alarmă acustică care se declanșează atunci când sunt depășite pragurile și nu este doar rezistent la apă și are un grad de protecție IP65, ci este și certificat EN 13485, este compatibil cu HACCP și certificat HACCP International.